Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel SFP+ - 10 Gigabit Fiber 10GBase-SR SFP+ Transceiver Modul - MM LC - 300m - SFP+-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco Me...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     2753I-3737234
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MASFP10GBSR
EAN/GTIN:
     0065030869966
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel SFP+ - 10 Gigabit Fiber 10GBase-SR SFP+ Transceiver Modul - MM LC - 300m - SFP+-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR) - 10 GigE - 10GBase-SR - LC Multi-Mode - bis zu 300 m - 850 nm
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  MASFP10GBSR
EAN/UPC  0065030869966

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel SFP+ - 10 Gigabit Fiber 10GBase-SR SFP+ Transceiver Modul - MM LC - 300m - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  10GBase-SR
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Data Link Protocol  10 GigE
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer  Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.39 cm x 5.84 cm x 1.26 cm
Gewicht  30 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
Farbe  Silber
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  10GBase-SR
Data Link Protocol  10 GigE
Datenübertragungsrate  10 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Maximaler Übertragungsbereich  300 m
Leistungsmerkmale  Vollduplex-Modus, Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3ae
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode weiblich x 2
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, FCC, RoHS, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer  Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.39 cm
Tiefe  5.84 cm
Höhe  1.26 cm
Gewicht  30 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Farbe:
Silber
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
10GBase-SR
Data Link Protocol:
10 GigE
Datenübertragungsrate:
10 Gbps
Optische Wellenlänge:
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
300 m
Leistungsmerkmale:
Vollduplex-Modus, Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3ae
Schnittstellen:
1 x Ethernet 10GBase-SR - LC multi-mode weiblich x 2
Kennzeichnung:
UL, FCC, RoHS, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer:
Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR
Breite:
1.39 cm
Tiefe:
5.84 cm
Höhe:
1.26 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, masfp10gbsr, sfp+, cisco, meraki, 10gbasesr, 10gbase, 10gb, startech, gigabit, fiber, transceiver, modul, 300m, startech.com, kompatibel, startechcom, sfp+transceivermodul, gige, sfptransceivermodul, gleichwertig, mit:, multimode, multi, mode, compatible, 10000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 48,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 57,23*
6 Tage
32
pro Stück
€ 1,00*
ab € 44,59*
€ 59,00*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,29*
€ 60,05*
9 Tage
46
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,00*
€ 66,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.