Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     C1880-LTUB1MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTUB1MBK
EAN/GTIN:
     0065030860468
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Handy Netzteil
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

Haben Sie es satt, mehrere Kabel zum Laden und Synchronisieren von verschiedenen Mobilgeräten mit sich herumzutragen?

Mit diesem praktischen 2-in1-Kabel können Sie entweder Apple Lightning-Geräte oder Android-Mobilgeräte über einen freien USB-Anschluss am PC oder Mac-Computer laden und synchronisieren. 

Dank sowohl eines Lightning-Anschlusses für iPhone, iPod oder iPad als auch eines Micro USB-Anschlusses für Ihr Android-Telefon oder -Tablet ist dieses Kabel allen Anforderungen an das Laden von Mobilgeräten gewachsen.

Das schwarze 2-in-1-Lade- und Synchronisierungskabel LTUB1MBK ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit unseren 2-jährigen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

The StarTech.com Advantage

- Das All-in-One-Kabel ermöglicht das Laden von Apple Lightning- oder Micro USB-Geräten überall - an einem Computer, einem USB-Netzladegerät oder einem USB-Fahrzeugladegerät
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
429 mm
Höhe des Versandkartons:
344 mm
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Steckeradapter:
Ja
Steckeradaptertyp:
Lightning
AWG Kabelgröße:
24/28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
REACH, CE
Gewicht:
34 g
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
157 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
54 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.