Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 12cm LP4 Molex auf 6pin PCI Express Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 12cm LP4 Molex auf 6pin PCI Express Stromkabel
StarTech.com 12cm LP4 Molex auf 6pin PCI Express Stromkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-LP4PCIEXADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LP4PCIEXADAP
EAN/GTIN:
     0065030811194
Suchbegriffe:
Grafikkarten Netzteil Booster
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss

Dieser 15 cm lange LP4-auf-6-polig-PCI Express-Videokartennetzadapter konvertiert einen standardmäßigen LP4-Stromstecker an der vorhandenen Stromversorgung in einen 6-poligen PCI Express-Videokartenstromanschluss, sodass Sie eine PCIe-Grafikkarte ohne Aufrüstung der Computerstromversorgung installieren können.

The StarTech.com Advantage

- Eliminiert die Notwendigkeit, eine teure Stromversorgung mit einem 6-poligen Stromanschluss zu erwerben, wie PCI Express-Videokarten sie benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
77 mm
Verpackungstiefe:
94 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
20 g
Gewicht:
20 g
Kabellänge:
0.153 m
Anschluss 1:
Molex (4-pin)
Anschluss 2:
PCI-E (6-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß, Gelb
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.