Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel
StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel
StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel
StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel
StarTech.com 15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-LP4PCIEX8ADP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LP4PCIEX8ADP
EAN/GTIN:
     0065030845342
Suchbegriffe:
4 Pol PC Stromkabel Adapter
Grafikkarten Netzteil Booster
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 8-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss

Der 15 cm lange LP4-auf-8-Pol-PCI Express-Stromadapter konvertiert einen standardmäßigen LP4-Stromanschluss Ihres vorhandenen Netzteils in einen 8-poligen PCI Express-Videokarten-Stromanschluss, sodass Sie eine PCIe-Grafikkarte ohne Aufrüsten des Computernetzteils installieren können.

The StarTech.com Advantage

- Eliminiert die Notwendigkeit, Ihr Netzteil mit einem 8-poligen Stromanschluss für PCI-Express-Videokarten aufzurüsten
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
24 g
Gewicht:
18 g
Kabellänge:
0.153 m
Anschluss 1:
2 - LP4 4pin
Anschluss 2:
1 - PCI Express 8pin
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.