Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
StarTech.com Stehpult Aufsatz für Laptop - Bis zu 8kg - Höhenverstellbarer Laptop Riser - Stehpult Konverter/Stehschreibtischaufsatz - Sitz Steh Arbeitsplatz Plattform
Artikel-Nr.:
     C1880-LAPTOP-SIT-STAND
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LAPTOP-SIT-STAND
EAN/GTIN:
     0065030893602
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Laptop-Halter
Sitz Steh Schreibtisch | Sechs Höhenoptionen | VormontiertDieser Stehpult Konverter für Laptops ist eine einfach zu bedienende Lösung, die die Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes verbessert. Der Verstellhebel ist leicht zugänglich und ermöglicht eine schnelle Anpassung von der sitzenden zur stehenden Position. Die Höhenverstellung der Plattform kann den Komfort erhöhen, die Ermüdung verringern und die Körperhaltung verbessern. Die Stellfläche der Steh-Sitz Plattform ist klein, so dass Sie die Funktionalität Ihres Schreibtisches beibehalten können.Die Plattform misst 67 x 47 cm und bietet eine ausreichende Arbeitsfläche und Gewichtskapazität (bis zu 8 kg) für einen Laptop, eine Tastatur und eine Maus.HöheneinstellungSechs Höhenoptionen von 4,5 bis 40,5 cm erlauben eine umfassende Auswahl an Konfigurationen, um Ihre ergonomischen Anforderungen zu erfüllen. Die federunterstützte Plattform rastet automatisch in der nächsten verfügbaren Höheneinstellung ein, wenn die Plattform nach oben oder unten eingestellt wird. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Verändern der Höheneinstellungen. Ein Fingerschutz ergänzt die eingebauten Sicherheitsmerkmale und gewährleistet eine einfache Bedienung.Schneller EinsatzDer Sitz-Steh-Schreibtisch Konverter wird komplett vormontiert geliefert und ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Dank des konfigurierbaren Designs können Sie die Taste zum Einstellen der Höhe auf beiden Seiten der Plattform positionieren. EVA-Schaumstoffpads schützen die Oberfläche vor Abrieb und Kratzern. Das leichte Design ermöglicht einfaches Einstellen und Transportieren.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischen Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
470 mm
Tiefe:
670 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
8200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
45 - 405 mm
Einstellbare Höhe (max.):
405 mm
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Rahmenmaterial:
Stahl
Warentarifnummer (HS):
94038900
Höhe des Versandkartons:
560 mm
Breite des Versandkartons:
755 mm
Verpackungsbreite:
755 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
8300 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.