Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
StarTech.com Industrial 8 Port Gigabit PoE+ Switch m/2 SFP MSA Slots - 30W - Layer/L2 Switch GbE Managed - Rugged High Power Gigabit Ethernet Network Switch IP-30/-40 C bis 75 C
Artikel-Nr.:
     C1880-IES101GP2SFW
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     IES101GP2SFW
EAN/GTIN:
     0065030871198
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Fügen Sie Ihrem Netzwerk mit 8 RJ45 (PoE+)- und 2 Glasfaseranschlüssen bis zu 10 GbE-Geräte hinzu, mit Unterstützung für intelligentes Layer 2-Management.

Dieser Gigabit-Ethernet-Switch fügt Ihrem Netzwerk 8 Gigabit-Ethernet-Kupferports (PoE+) und 2 Glasfaser-SFP-Steckplätze hinzu und ermöglicht so eine problemlose Bereitstellung oder Skalierung. Der industrielle Netzwerk-Switch mit Schutzart IP30 bietet intelligentes Layer 2-Management. Dank seines robusten, kompakten Designs und der Möglichkeit zur Wandmontage mit Frontzugang ist er ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, selbst bei begrenztem Platz.

Netzwerkerweiterung

Dieser vielseitige Switch passt sich an Ihre Netzwerkanforderungen an, indem er 2 offene SFP-Steckplätze und 8 RJ45-Ethernet-Ports (PoE+) hinzufügt und in einem einzigen Netzwerkgerät sowohl Glasfaser- und als auch Kupferanschlüsse bietet.  Die MSA-konformen SFP-Ports sind mit 100/1000-Mbit/s-Netzwerken kompatibel. Der Netzwerk-Switch ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 RJ45 (PoE+)-Geräten, sodass verschiedene Benutzer Dateien und Geräte (wie Drucker und Scanner) über eine LAN-Verbindung gemeinsam verwenden können.

Unterstützt PoE+ für flexible Verwendung

Die doppelte Stromversorgung (Klemmleiste und DC-Stecker) ermöglicht flexible Stromversorgungsoptionen. Der Switch bietet die Freiheit zur Aufstellung von Geräten an Stellen, wo keine Steckdosen vorhanden sind, mit Unterstützung für Power over Ethernet Plus. Der Netzwerk-Switch bietet reichlich PoE-Leistung, mit bis zu 30 W für jeden PoE-Port (Budget 200 W).

Wandmontage mit Frontzugang

Befestigen Sie den kompakten Gigabit-Switch an der Wand, um einen praktischen Frontzugang auf Ports und Anzeigen zu ermöglichen. Er ist ideal geeignet für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich enger Installationsbereiche mit starken elektromagnetischen Störungen wie Schaltschränke und Steuertafeln. Der Netzwerk-Switch kann zudem über eine DIN-Schiene montiert werden.

Effizientes Layer 2-Management

Der Switch bietet eine effiziente und stabile Performance mit Möglichkeiten für Layer 2-Management. Dadurch können Sie den Paketverkehr in einem stark ausgelasteten Netzwerk steuern und Ihre Einstellungen anpassen, um eine optimale Netzwerkperformance zu erzielen sowie eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten.

Robustes IP30-Industriedesign

Dieser robuste Netzwerk-Switch besitzt ein IP30-geschütztes Metallgehäuse mit erweitertem Temperaturbereich (-40°C bis 75°C), wodurch er ideal für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen geeignet ist. Das stabile Metallgehäuse zeichnet sich durch Langlebigkeit selbst in rauen Industrieumgebungen aus.

Zuverlässige Verbindung für nahtlose Netzwerkperformance

Mit der Unterstützung für die Übertragungsgeschwindigkeiten 10/100/1000 Mbit/s unterstützt dieser Managed Switch Voll-/Halbduplex-Autonegotiation, Jumbo Frames und automatischen MDI/MDIX-Betrieb. Dadurch können Sie Ihre Netzwerkgeräte mit geringem oder ohne jeglichen Konfigurationsaufwand schnell und problemlos anschließen.

Der IES101GP2SFW wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- POWER OVER ETHERNET: Industrieller Gigabit PoE+-Schalter mit 8 Anschlüssen und 2 SFP-Ports; 30 W pro 4 PoE-Ports nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für Kameras, Sensoren usw. mit Cat5e oder höherem Kabel Gesamtleistungsbudget 120 W
- FLACHE BAUWEISE: Kompaktes Gehäuse ermöglicht Zugang von vorne sowie einfache Installation und Problembehandlung; DIN-Schienen- oder Wandmontageoptionen verfügbar, da gesamte Hardware enthalten
- Robustes IP30-Industriedesign mit Metallgehäuse und erweitertem Temperaturbereich (-40° bis +75° C)
Weitere Informationen:
Zugriffkontrollliste:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse:
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
200 W
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Wandmontage:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Maximum Kabellänge:
100 m
Puffergröße:
512 KB
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
100000 h
Breite:
178 mm
Tiefe:
134 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
618 g
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsstrom:
1 A
Eingangsspannung:
12 - 48 V
Stromstecker-Typ:
Typ M
Store-and-Forward:
Ja
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Klemmleiste enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
900 g
Netzstandard:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Link Aggregation:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Spannbaum-Protokoll:
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen:
Tagged VLAN
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
2
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
470 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Switch-Typ:
Managed
Switch-Ebene:
L2
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,54*
€ 638,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,44*
€ 634,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,09*
€ 570,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.