Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 13cm High-Speed HDMI-Kabel - HDMI auf HDMI Mini - Buchse/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 13cm High-Speed HDMI-Kabel - HDMI auf HDMI Mini - Buchse/Stecker
StarTech.com 13cm High-Speed HDMI-Kabel - HDMI auf HDMI Mini - Buchse/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-HDACFM5IN
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDACFM5IN
EAN/GTIN:
     0065030845861
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Schließen Sie Ihre tragbaren HDMI Mini-Geräte, wie z. B. Digitalkameras, an Ihr TV-Gerät oder Ihren Monitor an, mit eingebauter HDMI-Technologie

Mit dem 13 cm langen HDMI-auf-HDMI Mini-Kabeladapter HDACFM5IN können Sie ein standardmäßiges HDMI-Stecker-auf-Stecker-Kabel zum Anschließen Ihrer mobile HDMI-fähigen Geräte (z. B. Digitalkamera) an den meisten Videodisplays verwenden.

Dank einer Standard-HDMI-Buchse (Typ A) an einem Ende und einem HDMI Mini-Steckers (Typ C) am anderen Ende können Sie diese Konvertierung ganz einfach vornehmen und praktisch überall eine Verbindung zu Computermonitoren, HDTV oder HDMI-fähigen Projektoren herstellen.

Das HDMI/HDMI Mini-Kabel verfügt über hochwertige, goldbeschichtete Anschlüsse für beste Konnektivität und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Einfache Lösung zur Konvertierung eines Standard-HDMI-Kabels in ein HDMI Mini-Kabel und Anzeigen von Bildern und Videos praktisch überall
- Das kompakte Design dieses Adapters ermöglicht leichte Aufbewahrung in praktisch jeder Laptop-Tasche oder jeder Art von Tragetasche
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Gewicht:
20 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
25 g
Kabellänge:
0.127 m
Anschluss 1:
Mini HDMI
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
1.4b
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160
Dolby-Technologie:
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Plug:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.