Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub - USB-C- auf 4x USB 3.0 Typ-A- Ports mit einzelnen Ein-/Ausschaltern - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - USB-Bus-Stromversorgung - Tragbar - 25cm...
Artikel-Nr.:
     C1880-HB30C4AIB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C4AIB
EAN/GTIN:
     0065030874335
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
USB Hub
Monitor Splitter
Video Splitter
Mobiler USB-C auf USB 3.2 Gen 1 Hub | Bus-PoweredDieser tragbare USB-C™-Hub bietet eine einfache Möglichkeit, Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Smartphone um vier zusätzliche USB 3.0 Typ-A-Anschlüsse mit USB-C und separaten Stromschaltern zum Stromsparen zu erweitern. Der USB-C-zu-USB 3.0-Hub lässt sich problemlos an den USB-Anschluss Ihres Laptops oder am Thunderbolt™ 3-Anschluss anschließen. Außerdem ist es busbetrieben für mehr Mobilität.Verbinden Sie Ihre USB-GeräteNutzen Sie die vorhandenen USB 3.2 Gen 1-Geräte wie Flash-Laufwerke, Maus, Tastatur und externe Festplatten. Der USB 3.2 Gen 1-Hub mit 4 Anschlüssen konvertiert den USB-C-Anschluss Ihres Computers in vier USB 3.2 Gen 1 (Type-A)-Anschlüsse und ist rückwärtskompatibel mit Ihren älteren USB 2.0-Geräten.Separater Ein-/AusschalterJeder USB-Anschluss am USB Type-C™-Hub verfügt über einen eigenen Stromschalter, sodass Sie die Geräte ausschalten können, wenn sie nicht verwendet werden. Somit können Sie den Stromverbrauch für Ihre USB-Geräte besser überwachen, ohne das Gerät oder das Kabel abstecken zu müssen.Einfache MobilitätMit seinem kompakten und leichten Design ist dieser USB-Hub auf Mobilität zugeschnitten. Dieser vielseitige USB-C-zu-USB-Hub ist busbetrieben, was bedeutet, dass er seinen Strom direkt von dem USB-C-Anschluss Ihres Computers bezieht und somit kein externer Netzadapter erforderlich ist. Reisen Sie mit weniger Kabeln und leichterem Gepäck.Plug-and-PlayDer USB 3.2 Gen 1-Hub mit 4 Anschlüssen wird beim Anschluss an Ihren Laptop automatisch installiert und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.Der HB30C4AIB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Chipsatz:
VIA/VLI - VL817
Breite des Versandkartons:
313 mm
Höhe des Versandkartons:
418 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
UASP-Unterstützung:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
106 g
Breite:
34.9 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
42 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
LED-Anzeigen:
Leistung
Kabellänge:
0.25 m
Plug:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
-10 - 70 °F
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.