Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu
StarTech.com HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu
StarTech.com HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu
StarTech.com HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-GCHDMIFF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GCHDMIFF
EAN/GTIN:
     0065030824057
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden von zwei kürzeren Standard- oder High Speed-HDMI-Kabeln.

Der HDMI-Wechsler GCHDMIFF ist eine kostengünstige Möglichkeit, zwei kurze Standard- oder High Speed-HDMI-Kabel miteinander zu verbinden, statt ein langes Kabel zu verwenden. Dabei verlieren Sie weder Qualität noch Signalintegrität.

Der Wechsler (HDMI) wird mit lebenslanger Garantie geliefert, sodass Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit garantiert sind.

The StarTech.com Advantage

- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
18 g
Breite:
22 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
16 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.