Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Slimline Gender Changer DB9F to DB9F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Slimline Gender Changer DB9F to DB9F
StarTech.com Slimline Gender Changer DB9F to DB9F
Artikel-Nr.:
     C1880-GC9SF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC9SF
EAN/GTIN:
     0065030777537
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Gender Changer
Invertieradapter
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
DB9 Female, DB9 Female
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
0.07 mm
Paketgewicht:
12 g
Gewicht:
9.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.