| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-FANP1003LD Herst.-Nr.: FANP1003LD EAN/GTIN: 611101782919 |
| |
|
| | |
| Erneuern oder upgraden Sie Ihre Sockel 7 oder 370 CPU-Lüfteranordnung mit Kühlkörper.
Der CPU-Kühllüfter 7/730-Sockel von StarTech.com optimiert die Wärmeableitung durch einen großen Aluminiumkühlkörper in Kombination mit einem 5 cm großen, bürstenlosen Lüfter mit Kugellager, der optimale Betriebsbedingungen für Ihren Hochleistungs-PC schafft. Der vielfach kompatible 7/730-Sockel CPU-Kühllüfter sorgt für die leise Kühlung von Elektronik-Chips mit 370-Sockel (PPGA) Celeron, 7-Sockel Pentium, AMD K6, K6-2 und Cyrix. Die Stromversorgung erfolgt über eine (3-polige) TX3-Verbindung zum Netzteil des Computers oder (direkt) über die Hauptplatine. Bei der direkten Versorgung über die Hauptplatine werden Drehzahl und Betriebszustand des Lüfters für optimale Leistung überwacht. Der CPU-Kühler mit 7/730-Sockel ist in der Lage, pro Minute ca. 0,2 m3 Luft umzuwälzen. Die Lüfterschaufeln sind hoch effizient gestaltet und verfügen über eine Garantie von 2 Jahren sowie über kostenlose technische Unterstützung von StarTech.com für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Aluminiumkühlkörper mit 50 mm Kühllüfter mit Kugellager sorgt für die optimale Kühlung von 7/370-Sockel CPUs - Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts Weitere Informationen: | | Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 1.08 W | Spannung: | 12 V | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 49 mm | Höhe: | 49 mm | Gewicht: | 81 g | Abmessungen Gebläse (B x T x H): | 50 x 50 x 12.7 mm | Verpackungsbreite: | 46 mm | Verpackungstiefe: | 99 mm | Verpackungshöhe: | 145 mm | Paketgewicht: | 100 g | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Aluminium | Ventilator-Anschluss: | 3-polig | Zertifizierung: | CE, REACH | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Thermischer Widerstand: | 0.998 °C/W | Heizbecken Abmessungen (W x D x H): | 50 x 50 x 22 mm | Mitgelieferte Kabel: | Ventilator | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Empfohlene Platzierung: | Prozessor | Typ: | Kühler | Lüfterdurchmesser: | 50 mm | Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Socket 370 | Kompatible Prozessoren: | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® | Rotationsgeschwindigkeit (max.): | 4500 RPM | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): | 28 dB | Maximaler Luftstrom: | 8.84 cfm | Lagertyp: | Kugellager | Betriebstemperatur: | -10 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |