Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-FANBOX92
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FANBOX92
EAN/GTIN:
     4058829174811
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Kühlen Sie Ihrem Gehäuse mit diesem zusätzlichen zweifach kugelgelagerten 92-mm-Lüfter.

Dieser 9,2 x 9,2 x 2,5 cm große Gehäuselüfter mit Doppelkugellager ist ein Zusatzlüfter, der in die meisten Computer eingesetzt werden kann.

Der PC-Gehäuselüfter dient zum Einleiten von kalter Luft in das Gehäuse bzw. zur Ableitung der warmen Luft und vermeidet so Probleme durch die Überhitzung von Baugruppen.

Ein leise laufender, bürstenloser Gleichstrommotor mit Kugellager sorgt zusammen mit den effizient gestalteten Lüfterschaufeln für eine Umwälzrate von 1,1 m3 pro Minute.

Die Stromversorgung des Lüfters erfolgt über einen LP4-Durchgangsstecker (Festplattennetzstecker).

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Breite:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
92 mm
Gewicht:
108 g
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
106 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Warentarifnummer (HS):
84733080
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
2200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
26 dB
Maximaler Luftstrom:
39.35 cfm
Lagertyp:
Kugellager
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.