Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
StarTech.com 120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
StarTech.com 120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-FANBOX12
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FANBOX12
EAN/GTIN:
     0065030783446
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 120-mm-Lüfter.

Dieser vielseitige 12 cm PC-Gehäuselüfter eignet sich für eine Vielzahl von Computergehäusen. Er sorgt für die Zufuhr von Frischluft in das Gehäuse bzw. die Ableitung von warmer Luft. So werden Probleme durch Überhitzung der Komponenten vermieden. Dieser 12 cm große, leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager verfügt über hocheffiziente Lüfterschaufeln, die in der Lage sind, bis zu 2,0 m3 Luft pro Minute umzuwälzen, was zur Optimierung der Systemleistung beiträgt. Diese hochkompatible PC-Kühllösung wird über eine einfache LP4-Verbindung an die Stromversorgung des Computers angeschlossen und verfügt über eine 2-jährige StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Breite:
25 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
125 g
Kabellänge:
0.3 m
Verpackungsbreite:
147 mm
Verpackungstiefe:
203 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
177 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss:
4-polig
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiebedarf:
12
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
30 dB
Maximaler Luftstrom:
72.94 cfm
Lagertyp:
Kugellager
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.