Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-FAN9X25TX3L
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN9X25TX3L
EAN/GTIN:
     151903683958
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 92-mm-Lüfter.

Dieser leise laufende Gehäuselüfter mit Doppelkugellager (9,25 cm) stellt eine kostengünstige Lösung für den Ersatz von defekten oder zu lauten PC-Lüftern dar. Durch eine einfache TX3-Verbindung zur Stromversorgung des Host-Computers trägt der 8 cm Gehäuselüfter zur optimalen Temperatur und damit zur gleichbleibenden Systemleistung bei.

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Ein eingebauter Tachometer ermöglicht die einfache Überwachung der Lüfterleistung
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.08 W
Spannung:
12 V
Breite:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
92 mm
Gewicht:
108 g
Verpackungsbreite:
98 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
98 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Abmessungen (BxTxH):
92 x 92 x 25 mm
Stecker:
1 - TX3 Female
Drehgeschwindigkeit:
1600 RPM
Luftstrom:
35,7
Lagertyp:
Ball bearing
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
22 dB
Maximaler Luftstrom:
31.84 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.