Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
StarTech.com 60mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-FAN6X1TX3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN6X1TX3
EAN/GTIN:
     803982997425
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 60-mm-Kühler.

Dieser vielseitige 60 mm Lüfter ist der ideale Ersatzlüfter für die dauerhafte Kühlung Ihres Computers. Der Lüfter wird über eine TX3-Verbindung versorgt und ist mit einem Doppelkugellager ausgestattet, das für zuverlässige Kühlung und lange Lebensdauer sorgt.

Der Lüfter kann entweder als Ersatzteil für den CPU-Kühler verwendet werden oder an der Seitenwand des Computergehäuses montiert werden. Er ist mit einem Tachoanschluss auf der TX3-Hauptplatine versehen, der das Hostsystem mit den notwendigen Informationen über den Betriebszustand des Lüfters versorgt.

The StarTech.com Advantage

- Das Doppelkugellager gewährleistet zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer
- Geeignet für 3-polige Hauptplatinen mit Lüfterblenden oder LP4-Molex-Netzteile
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.92 W
Spannung:
12 V
Breite:
10 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
28 g
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
48 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Stecker:
1 - TX3 Female
Drehgeschwindigkeit:
4000 RPM
Luftstrom:
15,9
Lagertyp:
Ball bearing
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
4000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
28 dB
Maximaler Luftstrom:
15.49 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
56.609 h
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.