Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com FAN5X1TX3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com FAN5X1TX3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz
StarTech.com FAN5X1TX3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz
StarTech.com FAN5X1TX3 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-FAN5X1TX3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FAN5X1TX3
EAN/GTIN:
     0065030786362
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1.08 W
Spannung:
12 V
Nennstrom:
0.09 A
Breite:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
19 g
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
41 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss:
3-polig
Zertifizierung:
CE, UR, UL, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
50 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
4500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):
23 dB
Maximaler Luftstrom:
8.63 cfm
Lagertyp:
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.