Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
StarTech.com eSATA Cable with External Slot Plate SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-ESATAPLATE1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ESATAPLATE1
EAN/GTIN:
     5054533097575
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
eSATA Kabel
sata slotblech
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
40 g
Kabellänge:
0.3 m
Anschluss 1:
eSATA
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
35 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: slotbleche, startech slotblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.