Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St
StarTech.com 1,8m geschirmtes eSATA Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-ESATA6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ESATA6
EAN/GTIN:
     650308184768
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
Dieses geschirmte eSATA-Kabel stellt eine hochwertige, 1,8 m-lange Verbindung zwischen einem Desktop- oder Laptop-Computer und externen SATA-Speichermedien dar, die es Ihnen ermöglicht, die beeindruckenden Fähigkeiten von Serial ATA extern anzuwenden.

Der StarTech.com-Vorteil
- Bis zu sechsmal schneller als herkömmliche externe Speicherlösungen: USB 2.0 und Firewire (IEEE 1394)
- Robuste und benutzerfreundliche, externe Verbindung
- Leistungsstarke und kostengünstige Erweiterung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
136 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Kabeltyp:
eSATA
Anschluss 1:
eSATA
Anschluss 2:
eSATA
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Gewicht:
131 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
214 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.