Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
StarTech.com 1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
Artikel-Nr.:
     C1880-ECUSB3S11
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ECUSB3S11
EAN/GTIN:
     851975719943
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54 usb
expresscard 54
Mit der bündig eingebauten 1-Port-USB 3.0-ExpressCard-Karte ECUSB3S11 können Sie einem Laptop über einen ExpressCard-Steckplatz einen einzigen USB 3.0-Anschluss hinzufügen.

Dieser USB 3.0-Adapter mit seinem einzigartig schlanken Design lässt sich vollständig in einen standardmäßigen 34-mm-ExpressCard-Steckplatz einstecken. Der Port schließt praktisch bündig mit den Seiten des Laptops ab, sodass die Karte selbst unterwegs installiert bleiben kann, ohne dass die Karte oder der Steckplatz beschädigt wird.

Dank Unterstützung für UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieser USB 3.0-Controller in Kombination mit einem UASP-fähigen Gehäuse bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0 (Hinweis: Für UASP ist ein kompatibles Betriebssystem erforderlich). Mit einem effizienteren Protokoll als dem herkömmlichen USB BOT (Bulk-Only Transport) optimiert die UASP-Technologie die Übertragungen durch die gleichzeitige Verarbeitung von mehreren Befehlen, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich steigt und die Wartezeiten bei Datenübertragungen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Der USB 3.0 ExpressCard-Adapter unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 bis zu 480 Mbit/s oder USB 1.1/1.0 mit bis zu 12/1,5 Mbit/s.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP
UASP wird unter Windows® 8, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.3 oder höher unterstützt. Bei Tests zeigte UASP bis zu 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigte UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, USB 3.0-Zusatzkarten von StarTech.com, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Eliminieren Sie die Sorgen von Hängenbleiben oder Anstoßen der ExpressCard durch ein einzigartiges bündiges Befestigungsdesign
- Erhöhen Sie die Produktivität mit SuperSpeed USB 3.0-Verbindung und bewahren Sie die Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.x-Geräten
- Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Gehäuse mit UASP-Unterstützung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
108 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
ExpressKarte
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Breite:
34 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
24 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
Renesas/NEC - µPD720202
Datenübertragungsrate (max):
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.