Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com 2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com 2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com 2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
StarTech.com 2 Port 1394b FireWire ExpressCard Laptop Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     C1880-EC1394B2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     EC1394B2
EAN/GTIN:
     956257947929
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54 firewire
expresscard 54
Fügen Sie Ihrem Laptop mit Steckplatz für ExpressCard 2 FireWire800-Ports hinzu

Mit dieser 2-Port-ExpressCard FireWire-Adapterkarte werden einem Laptopcomputer zwei 1394b FireWire-Ports hinzugefügt - eine kostengünstige Lösung zum Hinzufügen von IEEE 1394A und IEEE 1394B FireWire-Geräten für Laptops ohne FireWire 400- oder FireWire 800-Port.

Stecken Sie einfach eine IEEE 1394B FireWire 800-Karte (EC1394B2) in einen ExpressCard-Steckplatz, und schon können Sie eine Reihe von FireWire-Geräten an Ihren Laptop anschließen und sich auf Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s verlassen.

Zudem ist die Karte abwärts kompatibel mit 1394a-Geräten, sodass Sie sowohl FireWire 400- als auch 800-Geräte mit demselben Adapter an das Notebook anschließen können.

The StarTech.com Advantage

- Erweitern Sie einen Laptopcomputer mit 2 FireWire800-Ports, entweder mit einem 34-mm- oder 54-mm-ExpressCard-Steckplatz.
- Optionaler externer Stromversorgungsanschluss für FireWire-Geräte mit hoher Leistung
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
800 Mbit/s
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
78 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
70 g
Hostschnittstelle:
ExpressCard/34
Ausgangsschnittstelle:
FireWire 800
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse:
2
Breite:
34 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
30 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Chipsatz:
Texas Instruments XIO2213A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.