| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-DVIVGAMM3M Herst.-Nr.: DVIVGAMM3M EAN/GTIN: 0065030849142 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac mit einer analogen DVI-Videokarte an
Das DVI-auf-VGA-Display-Monitorkabel DVIVGAMM3M (3m) ist mit einem DVI-A-Stecker und einem VGA-Stecker ausgestattet, sodass Sie ein VGA-Display an einen PC oder Mac mit DVI-I-Analogausgang anschließen können.
Dieses fachgerecht entwickelte und nur aus hochwertigen Materialien gefertigte, leistungsfähige DVI-A-auf-VGA-Kabel hat eine StarTech.com-Garantie für seine gesamte Lebensdauer.
The StarTech.com Advantage
- Kostengünstige Lösung zum Anschließen eines VGA-Displays an einen PC oder Mac-Computer mit analogem DVI-I-Ausgang - Stellt mit goldbeschichteten Kontakten und vergossenen Anschlüssen mit Zugentlastung eine solide hochwertige Verbindung zwischen angeschlossenen Geräten sicher - Liefert zuverlässige Leistung, mit lebenslanger Garantie Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 34 mm | Paketgewicht: | 260 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Kabellänge: | 3 m | Anschluss 1: | DVI-A | Anschluss 2: | VGA (D-Sub) | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Produktfarbe: | Schwarz | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Männlich | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 300 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |