Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz
StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz
StarTech.com DVIIDMM20 DVI-Kabel 6,1 m DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIIDMM20
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIIDMM20
EAN/GTIN:
     851975701658
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+5
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
757 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
774 g
Kabellänge:
6.1 m
Anschluss 1:
DVI-I
Anschluss 2:
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Stecker 1 Pinbelegung:
24+5
Stecker 2 Pinbelegung:
24+5
Datenübertragungsrate:
9.9 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
28/30
Zertifizierung:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, startech dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.