Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 3m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-DVIDDMM3M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMM3M
EAN/GTIN:
     0065030844130
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Das 3 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM3M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 3 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Vergossene Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für eine langfristige, fehlerfreie DVI-auf-DVI-Video-Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
290 g
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
0.07 mm
Paketgewicht:
377 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Dual-Link-DVI:
Ja
Datenübertragungsrate:
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle:
Ja
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.