Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
StarTech.com DPPNLFM3 DisplayPort-Kabel 0,91 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DPPNLFM3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DPPNLFM3
EAN/GTIN:
     0065030837026
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
startech.com 1m displayport kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabeldurchmesser:
7.3 mm
Gewicht:
78 g
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
94 g
Kabellänge:
0.91 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss:
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Bandbreite:
21600 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.