Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HDMIADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HDMIADAP
EAN/GTIN:
     5054533275782
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren HDMI-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort an.

Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter DP2HDMIADAP bietet einen DisplayPort-Stecker und eine HDMI-Buchse. So können Sie ein vorhandenes (HDMI-)Display weiterhin auch mit einer DisplayPort-Videokarte/-quelle nutzen.

Diese kostengünstige Lösung unterstützt Displayauflösungen von bis zu 1920x1200 (Computer)/1080p (HDTV), erhält die unglaubliche grafische Leistung von DisplayPort und spart gleichzeitig die Kosten für eine Aufrüstung des HDMI-fähigen Displays auf ein Display mit integrierter DisplayPort-Unterstützung.

DP2HDMIADAP ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank des einfachen kompakten Konverters ist eine DisplayPort Videokarte abwärts kompatibel mit Ihrem HDMI-Monitor.
- Einfache Verwendung - keine Software- oder Treiber erforderlich.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Plug:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 65 %
Breite des Versandkartons:
332 mm
Höhe des Versandkartons:
236 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
18 g
Breite:
18 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
16 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.