Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HDMI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HDMI
EAN/GTIN:
     0065030830799
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren HDMI-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort an.

Mit dem DisplayPort auf HDMI Adapter von StarTech.com können Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle (z. B. DisplayPort Videokarten usw.) anschließen und sparen die Kosten für ein Upgrade auf einen DisplayPort-kompatiblen Monitor.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der HDMI-Videofunktion nutzen können.

DP2HDMI ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Dieser Adapter ermöglicht Audio-Passthrough, wenn dies von der Videoquelle unterstützt wird. Informationen zur Unterstützung finden Sie im Handbuch der Videoquelle.

Ausgestattet mit 2-Jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Dank des benutzerfreundlichen, kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem bestehenden HDMI-Display oder -Projektor.
- Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
59 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.24 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade Technologies Inc. PS8121E
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
338 mm
Höhe des Versandkartons:
222 mm
Gewicht:
50 g
Tiefe:
240 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.