Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
StarTech.com 3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIMM10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIMM10
EAN/GTIN:
     806291850184
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

Mit dem DisplayPort auf DVI Video Konverter-Kabel DP2DVIMM10 (Stecker/Stecker) können Sie einen DVI-fähigen Monitor mit einem einzigen Kabel an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ist 3 m lang und hat einen DVI-Stecker sowie einen DisplayPort-Stecker. Das DisplayPort/DVI Video Konverterkabel unterstützt Breitband-Videoübertragungen bei Monitorauflösungen von bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. So können Sie alle Vorteile Ihres DVI-Monitors und gleichzeitig eine High-Tech-DisplayPort-Videoquelle nutzen. DP2DVIMM10 ist ein passives Adapterkabel, das einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank des Plug and Play-Konverters ist Ihre DisplayPort-Quelle abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
- Einfache Verwendung - keine Software- oder Treiber erforderlich.
- Die einfache Konstruktion mit nur einem Kabel ist eine ebenso einfache Quelle-zu-Anzeige-Lösung.
Weitere Informationen:
Menge äußerer Karton:
120 Stück(e)
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
269 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Gewicht:
246 g
Tiefe:
3000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.