Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - USB C auf 4K 60Hz HDMI 2.0 Dockingstation/Reiseadapter - 2-Port 10Gbit/s USB Hub - 100W Power Delivery stromversorgung - SD/MicroSD Karten...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT31CSDHPD3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CSDHPD3
EAN/GTIN:
     0065030880749
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C Multiport Adapter | HDMI 4k 60Hz Video | 100W PD Pass-Through | 2-Port USB Hub (10Gbit/s) | SD/MicroSD KartenleserDieser USB-C Multiport Adapter mit DP 1.4 unterstützt 4K 60Hz HDMI® (HDR) und verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops oder Tablets in eine Workstation, egal wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4k HDMI Videoausgang, zwei USB 3.1 Gen 2 Typ-A (10Gbit/s) Ports, einen SD Kartenleser und einen Gigabit Ethernet Port - alles über einen Anschluss an den USB-C oder Thunderbolt 3/4™ Port Ihres Laptops. Außerdem bietet es fortschrittliches Laden über USB Power Delivery 3.0 und ein extra langes, 25 cm (10 Zoll) langes Host-Kabel für eine größere Reichweite, um mehr Flexibilität bei der Einrichtung zu bieten.USB 3.1 Gen 2 (10Gbit/s) wird auch als USB 3.1 Gen 2x1 (10Gbit/s) bezeichnet.Steigerung der ProduktivitätDie tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K 60Hz HDMI Monitor (4096 x 2160p) um eine leistungsstarke Workstation zu schaffen. Sie kann auch an einen Ultrawide Monitor angeschlossen werden.DP Alt Mode BenötigtMaximale BildauflösungDP 1.2 Alternate ModeBis zu 4K 30HzDP 1.4 Alternate ModeBis zu 4K 60HzVerbinden Sie Ihre GeräteDer USB-C auf USB 3.1 Gen 2 Hub bietet Ihnen zwei USB-A (10Gbit/s) Ports zum Anschluss Ihrer USB Geräte.Einfache PortabilitätFür den mobilen Einsatz kann der USB-C Stromadapter mit Bus-Power allein oder mit einem USB-C Stromadapter zum Laden von Laptops und BC 1.2 Peripheriegeräten betrieben werden. Die Dockingstation ist leicht und verfügt über ein integriertes, umlaufendes USB-C Host Kabel.Integrierter SD KartenleserGreifen Sie ganz einfach auf Ihre Multimedia Inhalte zu. Der Multiport Adapter ermöglicht den direkten Zugriff auf Ihre SD, SDHC™ und SDXC™ Speicherkarten oder microSD (uSD) Karten.Laden Sie Ihren Laptop und Ihre PeripheriegeräteMit Unterstützung für USB PD 3.0 (bis zu 100 W) können Sie mit dem USB Typ-C Multiport Adapter Ihren Laptop sowie Ihre Peripheriegeräte mit Strom versorgen und laden, wenn er mit einem USB-C Stromadapter verbunden ist. PD 3.0 bietet Fast Role Swap, um USB-Datenunterbrechungen zu verhindern, wenn Sie die Stromquelle wechseln (USB-C Stromadapter zu Busstrom).Zuverlässige NetzwerkverbindungDer Gigabit-Ethernet Anschluss gewährleistet einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang mit Unterstützung für PXE Boot und WoL.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDKT31CSDHPD3 ist unterstützt mit eine 3-Jahres Garantie von StarTech.com und kostenlose lebenslange technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
150 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
227 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
270 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Kabellänge:
0.25 m
Chipsatz:
Genesys Logic - GL9510, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL3523, Realek - RTL8153VC, Parade - PS186
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10):
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.