Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
StarTech.com USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - ...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT31CHPDL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT31CHPDL
EAN/GTIN:
     0065030887762
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
100W Power Delivery Passthrough | 1x USB-C Anschluss | 2x USB-A Port | 25 cm KabelDieser USB-C Multiport Adapter mit HDMI® verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4K HDMI Videoausgang, einen USB Typ-C™ Anschluss (Daten/Strom), zwei USB 3.2 Typ A Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen SD Kartensteckplatz, alle über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt 3™ Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0 und ein extra langes 25 cm Hostkabel für mehr Reichweite und mehr Flexibilität beim Einrichten.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDie tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K HDMI Monitor (4096 x 2160p), um eine leistungsstarke Workstation zu erhalten. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide Monitor herstellen.Schließen Sie Ihre Geräte anDer USB-C auf USB 3.2 Hub bietet Ihnen einen USB-C Anschluss und zwei USB-A Anschlüsse zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.Laden Sie Ihren Laptop und Ihre Peripheriegeräte aufDer USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C Netzteil zu Bus-Spannungsversorgung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.Zuverlässige NetzwerkverbindungDer Gigabit-Ethernet-Anschluss stellt einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff sicher.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDas DKT31CHPDL wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
87 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Breite des Versandkartons:
473 mm
Höhe des Versandkartons:
440 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
94.7 g
Kabellänge:
0.25 m
Chipsatz:
IT6563, RTS5423, RTL8153B
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.