Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
StarTech.com USB-C Dock - USB-C auf DisplayPort 4K 30Hz oder VGA - 65W USB Power Delivery Ladefunktion - 4-Port USB 3.1 Gen 1 Hub - Universelle USB-C Laptop Dockingstation mit E...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKM30CHDPDUE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKM30CHDPDUE
EAN/GTIN:
     0065030887069
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Laptop Dockingstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 65W Power Delivery | DisplayPort (4K 30Hz) oder VGA (1080p 60Hz)Mit dieser USB-C Dockingstation können Sie einen einzelnen USB Typ-C Port an Ihrem Laptop oder Tablet nutzen, um wichtige Konnektivität zu ergänzen und Ihr Gerät über 65W USB Power Delivery 3.0 zu laden. Mit der Dockingstation können Sie Ihr Gerät an einen Monitor Ihrer Wahl mit DisplayPort (4K 30Hz) oder VGA (1080p 60Hz) Videoausgang anschließen. Für Peripheriegeräte verfügt das Dock über drei USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) Typ-A Ports, einschließlich eines BC 1.2 Ports, um Ihre USB Geräte mit Strom zu versorgen und zu laden, einen USB 3.1 Gen (5Gbit/s) Typ-C Port, einen 3,5 mm Headset Audio Port und Gigabit Ethernet.Vielseitige Bildschirm AnschlussmöglichkeitenDie Dockingstation verfügt über einen einzelnen Videoausgang mit DisplayPort oder VGA Anschluss, so dass Sie je nach Workstation unterschiedliche Monitore anschließen können - ideal für die IT-Bereitstellung im Heimbüro, wo verschiedene Monitore von unterschiedlichen Benutzern verwendet werden können. Der DisplayPort Anschluss bietet Auflösungen bis zu 4096x2160 (4K) 30Hz, während der VGA Anschluss Auflösungen bis zu 1920x1200/1080p 60Hz bietet.Notwendige AnschlussmöglichkeitenDie Dockingstation nutzt den vielseitigen USB-C Anschluss Ihres Computers, um eine umfassende Auswahl an Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten.Das Dock verfügt über:• 3x USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) Typ-A Ports für den Anschluss von USB Peripheriegeräten, einschließlich eines einzigen Ports, der BC 1.2 mit 7,5W (1,5A) zum Laden von Tablets & Smartphones unterstützt, und eines physikalisch isolierten HID USB Ports (Seite), der elektromagnetische Interferenzen (EMI) auf Ihren drahtlosen Tastatur/Maus Adaptern verhindert.• 1x USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) Typ-C Port zum Anschluss von USB-C Peripheriegeräten.• 1x Gigabit Ethernet Anschluss mit PXE-Boot und WoL zum Anschluss an ein kabelgebundenes Local Area Netzwerk (LAN).• 1x 3,5 mm CTIA/OMTP TRRS Audiobuchse mit 4 Positionen zum Anschluss eines 3,5 mm Headsets.65W USB Power DeliveryDie Dockingstation verfügt über einen 119,9W Netzadapter und unterstützt eine 65W USB Stromversorgung. Dadurch kann die Dockingstation angeschlossenen Laptop oder Tablet laden. Durch die zusätzliche Leistung unterstützt einer der USB-A Ports BC 1.2, um Tablets und Smartphones zu laden.Verbessern Sie die Produktivität und die Geräteverwaltung mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette von IT-Verbindungszubehör arbeiten kann. Die Software-Suite umfasst:•Advanced Windows Layout Utility : Zum Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•Mac Address Pass-Through Utility : Zur Verbesserung der Netzsicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung angeschlossener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsFür den DKM30CHDPDUE gilt eine 3-jährige StarTech.com Garantie und kostenlose, mehrsprachige lebenslange technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Tiefe:
91 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
313 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
500 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
247 mm
Verpackungstiefe:
168 mm
Verpackungshöhe:
93 mm
Paketgewicht:
1300 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2.9 A
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
6.15 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
119.925 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Chipsatz:
Genesys Logic - GL3523-S, Cmedia - CM6533, Realtek - RTL8153B, Etron - EJ279S, Parade - PS8338B, ITE - IT6516BFN
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
LED-Anzeigen:
Leistung
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.