Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
StarTech.com USB-C Docking Station - Google Chromebook Dockingstation - 3x 4K30/Dual 4K60 Monitore - 7-Port USB Hub 3.0, 60W Power Delivery 3.0, GbE, Audio, K-Slots - Works With...
Artikel-Nr.:
     C1880-DK31C3MNCRUE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK31C3MNCRUE
EAN/GTIN:
     0065030898133
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
USB-C Docking Station | Dreifach/Dual 4K | 7x USB Hub | 60W USB Power Delivery | GbESchließen Sie ein USB Typ-C/Thunderbolt™ 4 fähiges Chromebook und eine Kombination aus DisplayPort- und HDMI-Monitoren an diese USB-C Dockingstation an. Diese Dockingstation unterstützt Chromebooks und Ultra HD 4K Monitore. Das 1 m lange USB-C auf USB-C Kabel mit Schraubverschluss sorgt für einen sicheren Anschluss an die Dockingstation und das Host Gerät.Works with Chromebook (WWCB) zertifiziertDiese USB-C Docking Station wurde getestet und zertifiziert, um die Kompatibilität mit Google Chromebooks zu erfüllen. Die Zertifizierung gewährleistet einen nahtlosen Betrieb mit Chromebook Geräten. Dies ist die ideale Dockingstation, die in Google Chromebook fähigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Automatische Firmware Updates sind über ChromeOS verfügbar und sorgen für maximale Sicherheit, Kompatibilität und Leistung.Produktivitätssteigerung mit Dreifach 4K VideoVerbinden Sie eine Kombination aus einem USB-C DP Alt Mode, einem HDMI und/oder bis zu zwei DisplayPort Monitoren mit den Video 1 und Video 2 Anschlüssen und schließen Sie einen HDMI Monitor an den Video 3 Anschluss an, um ein Triple-Monitor Setup mit 4K 30Hz und Funktionen bis zu 4K 60Hz zu erhalten. Die hochauflösende Videoleistung ist entscheidend für Anwendungen mit detaillierten Grafiken und steigert die Produktivität am Arbeitsplatz durch die Erweiterung der Bildschirmfähigkeiten von Chromebook Geräten.Merkmale der Docking Station für ChromebooksVerbinden Sie die Docking Station mit dem USB Typ-C/Thunderbolt 3/4 Anschluss eines Chromebooks, um eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und Funktionen zu ermöglichen.• 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-A - ein 1.5A Ladeanschluss• 2x USB 2.0 (480 Mbit/s) ports für USB Peripheriegeräte• 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-C Daten und 1,5A Ladeanschluss, Video 1 Anschluss (DP Alt Mode)• 1x Gigabit Ethernet Anschluss• 1x 3.5mm Audio Klinke 4-poliger TRRS für ein 3,5 mm Headset• 2x Kensington Security Lock Slots60W USB Power Delivery 3.0Die USB-C Docking Station unterstützt 60 W USB Power Delivery mit dem universellen Netzteiladapter.Dieses Produkt wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt und umfasst einen lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen 24/5 technischen Kundendienst.Dieses Produkt arbeitet mit Geräten, auf denen die neueste Version von ChromeOS läuft, und wurde zertifiziert, um die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works With Chromebook Symbol sind Marken von Google LLC.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
32 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
2.37 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
6.75 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
135 W
Kompatible Steckertypen:
EU, UK
Chipsatz:
Synaptics - VMM5320, Realtek -RTS5420, Parade - PS8469, Parade - PS8468, Parade - PS8805, Parade - PS8803, VIA/VLI - VL822 Realtek - ALC5686, VIA/VLI - VL211, Realtek - RTL8153B
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
HD-Typ:
5K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
LED-Anzeigen:
Netzwerk, Leistung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,92*
€ 221,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.