Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
StarTech.com DK30CHHPDUK laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1880-DK30CHHPDUK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK30CHHPDUK
EAN/GTIN:
     0065030883481
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
310 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite des Versandkartons:
245 mm
Höhe des Versandkartons:
165 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
234 mm
Verpackungshöhe:
82 mm
Paketgewicht:
1072 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
4.5 A
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
UK
Chipsatz:
DisplayLink DL3900, Realtek RTS5423, Realtek RTS5411E
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
1920 x 1200 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Ein-/Ausschalter:
Ja
UASP-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,99*
€ 247,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.