Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport - Rose Gold - 4-in-1 USB-C auf VGA, DVI, HDMI oder mDP - 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-CDPVDHDMDPRG
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDPVDHDMDPRG
EAN/GTIN:
     0065030878777
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB Type-C zu VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter in Roségold können Sie Ihren USB Typ-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in silver (CDPVGDVHDMDP) und space gray (CDPVDHDMDPSG) erhältlich.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Atemberaubende Bildqualität

Die HDMI- und mDP-Ausgänge bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützen UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, mDP, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Elegante Konnektivität

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem MacBook in Roségold passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren.

Der CDPVDHDMDPRG wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 4-in-1-Adapter: USB-C zu VGA, DVI, HDMI oder Mini DisplayPort
- Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Die perfekte Verbindung mit einem USB-C-Adapter, der genau zu Ihrem MacBook in Roségold passt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
DVI-Ausgang:
Ja
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
4
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
DVI-Anschlusstyp:
DVI-D
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1200 Pixel
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Cypress - CYPD1120, Cypress - CY7C65210, Parade - PS8348B, Parade - PS171
Zertifizierung:
CE, FCC, DisplayLink, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
331 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Roségold
Gehäusematerial:
Aluminium
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.115 m
Breite:
142 mm
Tiefe:
169 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.