Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - 4-in-1 - Aluminium - 4K 60Hz - Space Gray / Schiefergrau
Artikel-Nr.:
     C1880-CDPVDHDMDP2G
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDPVDHDMDP2G
EAN/GTIN:
     0065030878586
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Type-C zu VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Typ-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI- oder Mini DisplayPort-Display (mDP) anschließen.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Mit einem 4-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit den VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgängen können Sie Ihren Laptop mit Hilfe dieses Multiport-Adapters praktisch an jedes Display anschließen.

Der Adapter enthält eine magnetische Halterung, die das Breakoutkabel fixiert und somit für schnelle und sichere Mobilität sorgt. Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in einer Reisetasche mitgeführt werden.

4K-Ultra HD Auflösung bei 60 Hz

Die HDMI- und mDP-Ausgänge dieses USB-C-Videoadapters unterstützen UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz, während die VGA- und DVI-Ausgänge HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützen.

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook, MacBook Pro oder jeden erdenklichen Laptop

Der USB-C-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

Der Adapter ist auch mit Unterstützung für 4K-HDMI-Auflösung bei 30 Hz erhältlich, und das in drei Farben: Schiefergrau (CDPVDHDMDPSG), Rotgold (CDPVDHDMDPRG) und Silber (CDPVGDVHDMDP), sodass Sie sich einen Adapter aussuchen können, der farblich zu Ihrem Laptop oder Ihren Vorlieben passt.

Das CDPVDHDMDP2G wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 4-in-1-Adapter: USB-C zu VGA, DVI, HDMI oder Mini DisplayPort
- Unterstützt ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Der schiefergraue Adapter passt zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Gray
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI-Ausgang:
Ja
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
DVI-Anschlusstyp:
DVI-D
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Cypress - CYPD3120, Parade - PS8348, Parade - PS8617, Parade - PS8338, Parade - PS171, Parade - PS176
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
331 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.115 m
Breite:
142 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
185 g
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.