Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
StarTech.com USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2VGAUACP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGAUACP
EAN/GTIN:
     0065030866293
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem universellen Multifunktionsadapter können Sie die Konnektivität Ihres Laptops oder MacBooks über USB-C™ erweitern. Sie können Ihren Laptop sowohl an einen VGA-Bildschirm als auch an ein herkömmliches USB 3.0-Gerät anschließen. Darüber hinaus lädt der Multiportadapter in Verbindung mit dem Stromadapter Ihres Laptops sogar den Akku Ihres Laptops auf.

Stabiles, reisetaugliches Design
Dieser kompakte USB-C-Adapter ist ein wichtiges Zubehörteil für nahezu alle Laptops, MacBooks oder Chromebooks™, die mit USB-C ausgestattet sind. Er ist äußerst mobil und lässt sich mit seinem leichten, platzsparenden Design mühelos in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer verstauen.

Der stabile Multifunktionsadapter erfüllt selbst die anspruchsvollsten Anforderungen von Reisenden. Hiermit sind Sie sicher, dass Sie immer den richtigen Adapter dabei haben.

Erweitert Ihre Display-Möglichkeiten
Verbinden Sie Ihren Bildschirm oder Projektor mit VGA-Anschluss mit diesem Adapter, um mit dem Bildschirm Ihres Laptops und dem zusätzlichen externen Bildschirm oder Projektor eine Dual-Screen-Workstation zu schaffen. Mit einem zusätzlichen Bildschirm können Sie durch effektiveres Multitasking mehrere Vorgänge gleichzeitig bewerkstelligen.

Ganz gleich, ob Sie eine Präsentation in einem Sitzungsraum halten oder Ihrem Laptoparbeitsplatz einen weiteren Bildschirm hinzufügen möchten - dieser Adapter ist ein unverzichtbares Zubehörteil.

Lädt Ihren Laptop auf
Da dieser vielseitige Adapter USB Power Delivery unterstützt, können Sie Ihren Laptop über seinen USB-Port vom Typ C™ betreiben und aufladen. Schließen Sie dazu einfach den Adapter an den USB-C-Port Ihres Laptops und anschließend den Stromadapter am Multifunktionsadapter an.

Anstatt mehrere Adapter mit sich zu führen, reisen Sie mit nur einem Adapter für die Stromzufuhr Ihres Laptops und dem Multifunktionsadapter einfach leichter und komfortabler. Darüber hinaus können Sie damit das Kabelgewirr in Ihrem Arbeitsbereich minimieren.

Universelle Unterstützung
Im Gegensatz zu anderen proprietären Laptop-Adaptern, die ausschließlich für die Verwendung mit spezifischen Laptop-Modellen entwickelt wurden, funktioniert dieser universelle Adapter mit verschiedenen Marken. Sie benötigen lediglich einen USB-C-Laptop-Port, der DP Alt Mode und USB-Stromversorgung unterstützt und schon kann es losgehen. Dank universeller Unterstützung können Sie diesen Adapter mit verschiedenen Laptops verwenden - jetzt und in Zukunft. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Kompatibel mit älteren USB-Geräten
Dieser USB-C-zu-VGA-Multifunktionsadapter zeichnet sich durch einen USB 3.0-Port aus, der rückwärtskompatibel mit älteren USB-Geräten ist. Er eignet sich hervorragend für Datenübertragungen, Synchronisieren oder Aufladen von Mobilgeräten.

Verwenden Sie für optimale Videoleistung von StarTech.com geprüfte Kabel:
Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 1.2-Adapterkabel (3 m)
Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 1.2-Adapterkabel (2 m)
Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 1.2-Adapterkabel (1 m)
Mini-DisplayPort 1.2-Kabel (2 m)
Mini-DisplayPort 1.2-Kabel (1 m)
​Weißes Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 1.2-Adapterkabel (3 m)
Weißes Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 1.2-Adapterkabel (2 m)
Weißes Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort 1.2-Adapterkabel (1 m)

Der CDP2VGAUACP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
39 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
338 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
34 mm
Paketgewicht:
109 g
Energiequelle:
USB
Kabellänge:
0.14 m
Chipsatz:
VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL210, NXP - PTN3355
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, analog):
2048 x 1280 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.