Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf Mini DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2MDPMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2MDPMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030878739
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verwenden Sie dieses Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen Mini DisplayPort-Monitor anzuschließen

Dieses USB-C-zu-Mini DisplayPort-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C-Gerätes an Ihren Mini DP-Monitor. Der Adapter bietet eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 1 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die DP Alt Mode unterstützen, wie MacBook, Chromebook Pixel und Dell XPS Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 1 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für längere Installationen bietet StarTech.com außerdem ein 1,8 m USB-C-zu-Mini DisplayPort-Kabel (CDP2MDPMM6B), damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Erstaunliche Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. 

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu niedrigeren Bildschirmauflösungen wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der CDP2MDPMM1MB wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Weniger Kabelsalat mit einer 1m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
30.5 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Gewicht:
25 g
Breite:
20 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
25 - 60 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.