Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
StarTech.com USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HDVGA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDVGA
EAN/GTIN:
     0065030880695
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C Multiport Adapter| Aluminium | 15.24 cm integriertes Kabel

Mit diesem USB-C-auf-VGA-und-HDMI-Adapter profitieren Sie von einer tragbaren Lösung, mit der Sie Ihren USB-C-Laptop an ein VGA- oder HDMI-Display anschließen können. Der Multiport-Videoadapter kann auch als Splitter eingesetzt werden. So können Sie ein identisches Videosignal gleichzeitig an zwei separate Monitore ausgeben (1 x HDMI und 1 x VGA).

Two-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Mit einem 2-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Mit VGA- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop über diesen Multiport-Adapter bequem an jedes HDMI- oder VGA-Display anschließen.

Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in Ihrer Reisetasche transportiert werden.

4K-Ultra-HD-Auflösung bei 30 Hz

Der HDMI-Ausgang an diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz, während der VGA-Ausgang HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 unterstützt.

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook, MacBook Pro oder jeden erdenklichen Laptop

Der USB-C-Videoadapter verfügt ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Grey. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

Der CDP2HDVGA wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1-Adapter: USB-C auf HDMI und VGA
- Unterstützung von ressourcenintensiven Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Der schiefergraue Adapter passt zu Ihrem MacBook oder MacBook Pro in Space Gray
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
HDMI-Version:
2.0
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1200 Pixel
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
ITE - IT6222
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
340 mm
Höhe des Versandkartons:
437 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.167 m
Breite:
62 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
43 g
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
179 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.