Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu
StarTech.com 20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu
StarTech.com 20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu
StarTech.com 20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-ATXP4EXT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ATXP4EXT
EAN/GTIN:
     601209109350
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Verlängern Sie Ihr ATX 12V CPU-Netzkabel um 20 cm

Die 4-polige P4 CPU-Netzkabelverlängerung ATXP4EXTP erweitert die Reichweite des ATX12V-Netzteil-CPU-Stromanschlusses um 20 cm. So kann der erforderliche Stromanschluss leichter vorgenommen werden, ohne den CPU-Netzanschluss vom Netzteil zu überdehnen.

The StarTech.com Advantage

- Bietet die Flexibilität für die Anpassung des PCs durch Verlängern des P4-Anschlusses zum Netzteil um weitere 20 cm
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
19 g
Gewicht:
14 g
Kabellänge:
0.204 m
Anschluss 1:
ATX (4-pin)
Anschluss 2:
ATX (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß, Gelb
Zertifizierung:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.