Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20cm 24 Pin ATX 2.01 Stromverlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20cm 24 Pin ATX 2.01 Stromverlängerungskabel
StarTech.com 20cm 24 Pin ATX 2.01 Stromverlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     C1880-ATX24POWEXT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ATX24POWEXT
EAN/GTIN:
     5051964494553
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Mit dem ATX 2.01 Stromverlängerungskabel können Sie die Länge eines ATX-Stromanschlusses erweitern.

Durch das 20 cm lange Kabel können Sie Ihre internen Komponenten nach Ihren Bedürfnissen innerhalb des Systemgehäuses positionieren, ohne die ATX- oder Motherboard-Anschlüsse belasten zu müssen.

Das ATX24POWEXT wurde so entwickelt und konstruiert, dass es eine zuverlässige Verbindung ermöglicht, und wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
81 g
Gewicht:
76 g
Kabellänge:
0.203 m
Anschluss 1:
ATX (24-pin)
Anschluss 2:
ATX (24-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.