Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
StarTech.com Doppel Monitorarm mit Schreibtischmontage und integriertem USB-Durchgang mit zwei Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     C1880-ARMSLIMDUOS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSLIMDUOS
EAN/GTIN:
     0065030888011
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Doppelgelenk-Monitorarm | VESA 75x75 100x100 | Individuell Höhenverstellbar | Für bis zu 32 "Monitore

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie wertvollen Platz mit dem Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch. Zwei unabhängige Arme ermöglichen die einfache Anpassung der Position der beiden Monitore.

Integrierte USB-Durchgangs- und Audioanschlüsse

Das Modell ARMSLIMDUOS bietet einfachen Zugang zu zwei USB-Durchgangs- und zwei Audioanschlüssen auf der Vorderseite der Basis. An den Anschlüssen können Sie Ihr Mikrofon, Headset oder USB-Geräte anschließen, ohne dass Sie nach Ihrem Computer greifen müssen.

Voll bewegliche Gelenkarme mit federunterstützter Höhenverstellung

Die Monitorarme zur Befestigung am Schreibtisch bieten auf mehreren Achsen eine hohe Beweglichkeit, sodass Sie die Monitore neigen, schwenken und drehen können, um den Blickwinkel anzupassen. Der Dual-Monitorarm zur Befestigung am Schreibtisch bietet Platz für zwei Monitore von 15 bis 32 Zoll und jeder Arm hat eine Tragfähigkeit von bis zu 8,0 kg.

Robuste Konstruktion und einfache Einrichtung

Mit seiner robusten Aluminiumkonstruktion und dem stilvollen silbernen Finish bietet das Modell ARMSLIMDUOS dank einer standardmäßigen VESA-Halterung im Format 75 x 75 sowie einer standardmäßigen VESA-Halterung im Format 100 x 100 sicheren Halt für zwei Monitore.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985  

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell ARMSLIMDUOS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Genießen Sie eine ideale Anzeige mit einem breiten Bewegungsbereich: +85/-90° Neigung, +90/-90° Schwenken und 360° Drehung
- Einfache Montage mit doppelten C-Klemmen und abnehmbaren VESA-Platten
- Die Dual-Monitorhalterung unterstützt zwei Monitore von 15 bis 32 Zoll nebeneinander
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
60 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl der enthaltenen Gummipuffer:
2 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
28
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter:
8
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-90 - 85 °
Swivel Winkel:
180 °
Drehungswinkel:
360 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Breite:
190 mm
Tiefe:
740 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
6200 g
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
830 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
7700 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Breite des Versandkartons:
250 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.