Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Rot
StarTech.com 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Rot
StarTech.com 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Rot
StarTech.com 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Rot
StarTech.com 3m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Rot
Artikel-Nr.:
     C1880-45PAT3MRD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT3MRD
EAN/GTIN:
     0065030860123
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Schnelle Ethernet-Netzwerkverbindungen herstellen, mit diesem hochwertigen Cat5e-Kabel; mit Power-over-Ethernet-Fähigkeit (PoE)

Das Cat5e-Patchkabel 45PAT3MRD (3 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer roten PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzwerkkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RF45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

100% wertvolles Kupfer

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e-Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

0,25 mm² dicker Kupferdraht für leistungsfähige Netzwerkverbindungen

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25-mm²-Kupferdraht.

50-Mikron-Goldsteckverbinder bieten höchste Leitfähigkeit

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

The StarTech.com Advantage

- 50-Mikron-Goldverbinder gewährleisten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Netzwerksignalverlusten bedingt durch Oxidierung oder Korrosion.
- Schutzabdeckungen für den Clip des RJ45-Steckers schützen die Stecker vor dem Hängenbleiben beim Verlegen des Kabels für eine einfachere Cat5e-Kabelführung.
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
121 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Kabellänge:
3 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Kabelbewertung:
CMG (CM)
AWG Kabelgröße:
24
Frequenz:
350 MHz
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.