Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
StarTech.com Ergonomischer Monitorständer, bis 15kg, Feste Höhe 9cm, Schreibtisch Bildschirmerhöhung/Monitorerhöhung, Laptop Halterung, Stahl, Einfache Montage, Schreibtischplat...
Artikel-Nr.:
     C1880-1MFSW-MONITOR-RISER
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     1MFSW-MONITOR-RISER
EAN/GTIN:
     0065030902434
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Verbessern Sie die Ergonomie und den Arbeitsplatz mit dieser Schreibtisch BildschirmerhöhungSchaffen Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung mit diesem stabilen Monitorständer. Bringen Sie den Bildschirm auf Augenhöhe, um ihn bequem betrachten zu können, und schaffen Sie gleichzeitig mehr Platz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch.Optimieren Sie den Platz am SchreibtischDer Riser mit fester Höhe (90,5 mm) eignet sich für Desktop-Bildschirme oder Laptops bis zu 15kg. Schaffen Sie Platz auf dem Schreibtisch und verstauen Sie Tastatur, Maus oder Zubehör bequem darunter, wenn sie nicht gebraucht werden. Die nutzbare Gesamtfläche beträgt 186x534mm).Rutschschutz und StabilitätRutschfeste Unterlagen an der Unterseite sorgen für Stabilität und schützen die Schreibtischoberfläche. Die Gesamtabmessungen sind 544,6x220x90,5mm.Einfache MontageMit nur drei Hauptbestandteilen schnell zusammengebaut und aufgestellt. Die Basis ist aus robustem Stahl gefertigt, der für Robustheit und Langlebigkeit sorgt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
Benutzerhandbuch:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Gummifüße:
Ja
Breite:
220 mm
Tiefe:
545 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
2000 g
Verpackungsbreite:
647 mm
Verpackungstiefe:
284 mm
Verpackungshöhe:
59 mm
Paketgewicht:
2600 g
Breite des Versandkartons:
647 mm
Höhe des Versandkartons:
308 mm
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.