Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
StarTech.com 10G2A1C25EPD-USB-HUB laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-10G2A1C25EPD-USB-HUB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     10G2A1C25EPD-USB-HUB
EAN/GTIN:
     0065030900676
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
68 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Netzstandard:
IEEE 802.3bz
Breite des Versandkartons:
500 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
129 g
Energiequelle:
USB
USB Kabellänge:
0.305 m
Chipsatz:
VIA - VL103, VIA - VL822, Realtek - RTL8156B
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.