Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDM mit HDR, 3-Port USB Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/ChromeOS/iPadOS/Android
Artikel-Nr.:
     C1880-104B-USBC-MULTIPORT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     104B-USBC-MULTIPORT
EAN/GTIN:
     0065030895569
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Integriertes 30 cm USB-C Host-Kabel | 3-Port USB Typ-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub | HDMI 2.0b (HDR) 4K 60HzDieser Works with Chromebook (WWCB) zertifizierte USB-C Multiport Adapter unterstützt bis zu 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) über DP Alt Mode. Das USB-C Dock verwandelt einen USB-C Laptop oder ein Tablet, wie z. B. ein Chromebook, Dell XPS oder ein MacBook, in eine Workstation. Der Adapter verbindet sich mit dem USB-C, USB4 oder Thunderbolt 3/4™ Anschluss eines Host Computers. Er hat einen HDMI Videoausgang, einen 3-Port USB Hub (1x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s, 2x USB 2.0 480Mbit/s), und Gigabit Ethernet. Schließen Sie ein USB-C Netzteil für Laptops an den dedizierten USB Power Delivery (PD) 3.0 Anschluss an, der sich am Multiport Adapter befindet, um den Laptop zu laden. Der Multiport Adapter hat ein extra langes, integriertes 30 cm langes USB-C Host-Kabel.Works with Chromebook (WWCB) zertifiziertDieser USB-C Multiport Adapter wurde getestet und zertifiziert, um die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen und einen nahtlosen Betrieb mit Chromebook Geräten zu gewährleisten. Der Multiport Adapter ist ideal für die Einrichtung und den Einsatz in Google Umgebungen. Für maximale Sicherheit, Kompatibilität und Leistung sind automatische Firmware Updates über ChromeOS verfügbar.USB Geräte verbindenDer USB-C zu USB-A Hub verfügt über drei USB Typ-A Anschlüsse, darunter ein USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschluss, und zwei USB 2.0 (480 Mbit/s) für den Anschluss von USB Geräten.Mehrere AnwendungsfälleEine universelle Dockinglösung für den Einsatz im Büro, im Heimbüro, im Hotel oder im Sitzungssaal. Er ist portabel genug, um in einer Tasche oder einem Rucksack transportiert zu werden. Dieser leichte USB-C Adapter kann allein mit Bus-Power betrieben werden oder den dedizierten USB-C Power Delivery Anschluss nutzen, um einen USB-C Stromadapter (nicht im Multiport Adapter enthalten) zum Laden des Laptops anzuschließen.Laden des LaptopsSchließen Sie eine USB-C Stromquelle (nicht enthalten), z. B. den im Lieferumfang eines Laptops enthaltenen Netzteiladapter, an den USB-C Power Delivery Anschluss an. Mit Unterstützung für USB Power Delivery 3.0 Pass-Through (bis zu 100 W) können Sie mit dem USB Typ-C Multiport Adapter Ihren Laptop mit Strom versorgen und laden. USB PD 3.0 hat die Funktion Fast Role Swap (FRS), um eine Unterbrechung der USB-Daten beim Trennen der Stromquelle zu verhindern.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite bietet:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgen und Protokollieren von verbundenen USB-Geräten.Weitere Informationen und die Anwendung Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.startech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt und enthält einen lebenslangen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).Dieses Produkt arbeitet mit Geräten, auf denen die neueste Version von ChromeOS läuft, und wurde zertifiziert, um die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works With Chromebook Symbol sind Marken von Google LLC. Thunderbolt ist ein Warenzeichen der Intel Corporation.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
105 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
2.0b
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
120 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14 W
USB Kabellänge:
0.35 m
Chipsatz:
Analogix - ANX7327, Analogix - ANX7518, VIA - VL817-Q7
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10):
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.