Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GXD0T32973 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GXD0T32973 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo GXD0T32973 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo GXD0T32973 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo GXD0T32973 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Lenovo GXD0T32973 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 4 W
Artikel-Nr.:
     C1830-GXD0T32973
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD0T32973
EAN/GTIN:
     193268359673
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht:
145 g
Breite:
165 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
11 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
107 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
390 g
RMS-Leistung:
4 W
Frequenzbereich:
220 - 20000 Hz
Impedanz:
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR):
80 dB
Produkttyp:
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe:
Schwarz
Produktdesign:
Soundbox
Lautstärkeregler:
Digital
Ein-/Ausschalter:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluethooth-Reichweite:
10 m
USB Anschluss:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs:
2
Empfohlene Nutzung:
Universal
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Zertifizierung:
CB, TUV Mark, CCC, RF, cTUVus, FCC EMC, FCC RF, RF exposure, CEC, DOE, cTUVus, IC EMC, IC RF, LVD, CE EMC, CE RF, RF exposure, RCM EMC, RCM RF, JRF (Telec), BSMI, NCC, KC EMC, KC RF, IMDA, TRA, CITC, ICASA, NOM, IFETEL, USB-IF, BQB
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T):
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Eingangsstrom:
1.5 A
360°-Klang:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriekapazität:
2430 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
12 h
DC input Spannung:
5 V
Verstärker:
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.