Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX90X21431 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX90X21431 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Lenovo GX90X21431 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Lenovo GX90X21431 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Lenovo GX90X21431 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX90X21431
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX90X21431
EAN/GTIN:
     194632496963
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
233 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
42 g
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 95 %
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Verpackungsbreite:
201 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
96 g
Kabellänge:
0.1 m
Maximale Betriebstemperatur:
40 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Zertifizierung:
CB, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, Ukraine, KCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.