Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Lenovo Urban B730 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Holzkohle, Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40X54263
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40X54263
EAN/GTIN:
     194552781828
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 Zoll
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Holzkohle, Grau
Markenkompatibilität:
Lenovo
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Anzahl von Fächern:
3
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Seitentasche
Schutzfunktion:
Wasserfest
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
335 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
840 g
Volumen (l):
24 l
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
540 mm
Paketgewicht:
930 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, lenovo laptoprucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.