Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Lenovo GX40V10007 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40V10007
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40V10007
EAN/GTIN:
     193386688891
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester, Polyurethan (PU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Anzahl:
1
Breite:
360 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
505 mm
Gewicht:
1444 g
Verpackungsbreite:
505 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
1589 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, lenovo laptoprucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.