Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot
Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot
Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot
Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot
Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot
Lenovo B515 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40Q75215
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40Q75215
EAN/GTIN:
     192158279367
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Stifttasche
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schlüsselanhänger:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
325 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.