Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Lenovo B210 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40Q17227
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40Q17227
EAN/GTIN:
     191999684767
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Breite:
330 mm
Tiefe:
490 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.